Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Motorstarter, 12 V, Li-ion POWER
Kraftig startmotor/booster med opladningsholder til mobil brug på værkstedet eller på vejen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nem og hurtig opladning
- Opladningsholderen, der er tilsluttet lysnettet, muliggør nem og hurtig opladning af boosteren
- Boosteren er altid opladet og klar til brug, når det er nødvendigt
- Opladningsholderen har et USB-C stik
- Hurtig opladning af boosteren mulig i 2,5 time med valgfri strømforsyning
Optimal drift
- Ladeklemmerne vælges ud fra geometri og et lavt omdrejningspunkt, så de kan betjenes optimalt af alle håndstørrelser og håndstyrker
- Klemmespidserne holdes flade, så klemmerne selv på smalle steder stadig har sikker og optimal kontakt med batteriterminalerne
- Længden på tilslutningskablet med 60 cm klemmer giver en tilslutningsafstand på 120 cm
- God belysning af applikationsområdet med kraftigt LED-lys med 300 lumen, valgfrit 100 % eller fareblinkende tilstand
Robust design og sikker drift
- Robust kabinet med mat plastoverflade
- Flere sikringer/beskyttelse garanterer sikker drift
- Integreret bærehåndtag for maksimal bærbarhed
- Intuitiv betjening takket være et klart og minimalistisk LED-display
Omgåelsestilstanden skal anvendes med yderste forsigtighed og kun med stærkt afladede batterier, da batteridetektion, gnistbeskyttelse og omvendt polaritet er deaktiveret!
Booster til brug med følgende batterityper:
- Åben
- Våd
- MF - vedligeholdelsesfri
- VRLA
- AGM
- Gel
- EFB og EFB+
- Kalcium
- Benzin-/dieselmotorer med 12 V batteriforsyning
- Slagvolumen for benzinmotorer op til 10 liter og dieselmotorer op til 8 liter
- Køretøjer, lastbiler, biler, motorcykler, både campingvogne, traktorer, plæneklippere m.m.
- På værkstedet eller på vejen
1. Sluk for køretøjet, og fjern tændingsnøglen
2. Tilslut den slukkede og opladede booster
3. Tilslut de røde plusklemmer til batteri plus og derefter de sorte minusklemmer til køretøjsstel
4. Tænd for boosteren, og start køretøjet
5. Sluk for startmotoren
6. Fjern den sorte minusklemme og derefter den røde plusklemme
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!