Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sammenklappeligt bordben
Sammenklappeligt bordben - 1
Sammenklappeligt bordben - 2
Sammenklappeligt bordben - 3
Sammenklappeligt bordben - 4
Sammenklappeligt bordben - 5
Sammenklappeligt bordben - 6

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sammenklappeligt bordben

Foldemekanisme til optimal udnyttelse af opbevaringspladsen
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
  • Indstillingsområde: +30 mm

  • Hurtig, fleksibel højdejustering

  • Bæreevne: 100 kg


Foldemekanisme


  • Bordben kan foldes ind/ud uden brug af værktøj

  • Nemt at sætte op

  • Sparer plads

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!