Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hyldevogn

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hyldevogn

Fremstillet af rørstål og vinklet stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Rørstål, diam. 26,9 x 1,75 mm

  • Hjul med TPE-dæk, kuglelejer og zinkbelagt kabinet

  • Lås drejehjulene i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3

  • Lastflade af komposittræplade med bøgetræsmønster (MDF)

  • Trælastflader er fastgjort i vinkelrammen nedenfor

  • Den forlængede kant er ca. 15 mm høj

  • Profileret stålramme fremstillet af vinklet stål 30/30/3 mm