Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
CUT+COOL DVGW-skæreolie
Gevindskæreolie med DVGW-godkendelse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
DVGW-godkendt
- Godkendt til drikkevandsanvendelser
- Efter skylning påvirkes drikkevandets udseende, smag og lugt ikke
- Nem at fjerne
Fremragende smøreegenskaber
- Forbedrer spåntagningsvirkningen markant
- Højere skærehastigheder
Indeholder specielle EP-additiver
- Reduceret varmeudvikling
- Udvider maskin- og værktøjslevetid
- Reducerede driftsomkostninger
Indeholder korrosionsinhibitorer
Forhindrer materialekorrosion effektivt
Fri for mineralolie, klor, silikone, syrer og harpiks
Fri for lakfugtende stoffer
DVGW-godkendt
Forbedret skæreevne og forlænget levetid for værktøj og elværktøj kan kun garanteres, når den anvendes ufortyndet.
Bore- og skæreolie | Bore- og skæreolie, Perfect | Bore- og skærepasta, Perfect | Bore- og skæreolie, Eco | Bore- og skæreskum | Skæreolie, DVGW | Kølesmøremiddel, Ultra | Kølesmøremiddel, Ultra HD | |
Materialer | ||||||||
Bearbejdningsprocesser | ||||||||
Funktioner | ||||||||
Basismateriale | Mineralsk olie | Mineralsk olie med syntetisk ester | Mineralsk olie med syntetisk ester | Syntetisk ester | Glykol og ester | Ester | Mineralsk olie | Mineralsk olie |
Stål, legeret stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Højlegeret stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Støbejern, gråt støbejern | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Ikke-jernholdigt grundmetal (messing, kobber osv.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, aluminiumlegeringer | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Drejebænke, automatiske drejebænke | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Boring, forsænkning, oprivning | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Dybdeboring | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Savning | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Gevindskæring | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Gevindformning, rullende | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fræsning | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Slibning | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formning, rulning, bøjning | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Stansning, fin stansning | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Rømning, fortanding | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskositet (mm²/s) | 12 | 25 | Pastalignende | 35 | ikke relevant | 5 | 66 | 76 |
Smøring med mindst mulig mængde | ⎷ | ⎷ | ||||||
Fri for obligatoriske advarselssymboler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Kan bruges på hovedet | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-godkendt | ⎷ | |||||||
Biologisk nedbrydelig/godkendt til brug sammen med levnedsmidler | ⎷ | |||||||
Ekstremt høj smøreevne | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Ekstremt lang standtid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimal røgdannelse | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Ekstremt lavt forbrug | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Gode krybeegenskaber | ⎷ | |||||||
Fri for borsyre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lavtskummende | ⎷ | ⎷ | ||||||
Ekstremt høj mikrobiel stabilitet | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vandfareklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydfri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Ekstremt skånsom mod huden (fri for amin) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx fremragende egnethed xx god egnethed x mindre gunstig egnethed ⎷ anvendelig |
DVGW-godkendt
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Mineraloliefri, syntetisk gevindskæreolie med DVGW-godkendelse (Den tyske sammenslutning for gas og vand). Skæreolien er godkendt til anvendelser med drikkevand og er nem at fjerne. Drikkevandet ændrer ikke udseende, smag eller lugt efter skylning.
Sprøjt emnet fra en afstand på 20-30 cm.
Produktet behandles som leveret.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!