Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skære-/boreolie CUT+ COOL Perfect
Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende bearbejdninger og høje skærehastigheder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sikkert og effektivt at bruge
- Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
- Lang levetid for værktøj
- Høj korrosionsbeskyttelse
- Kan svejses uden forudgående rensning af små mængder
Kan bruges som minimal mængde smøremiddel
Optimal ydeevne og de bedste resultater takket være specielt koordinerede komponenter
Pålidelig ydeevne, selv på værktøjer med forkerte indstillinger
Opbevar kun klude, der er gennemvædet af olie, i ikke-brændbare, selvforseglende, tætsluttende og korrekt mærkede beholdere (BGI 560)! Denne bearbejdningsolie fås også som aerosol under produktnavnet "Cut & Cool Drill and Cutting Oil Perfect – Spray" (0893 050 008).
Bore- og skæreolie | Bore- og skæreolie, Perfect | Bore- og skærepasta, Perfect | Bore- og skæreolie, Eco | Bore- og skæreskum | Skæreolie, DVGW | Kølesmøremiddel, Ultra | Kølesmøremiddel, Ultra HD | |
Materialer | ||||||||
Bearbejdningsprocesser | ||||||||
Funktioner | ||||||||
Basismateriale | Mineralsk olie | Mineralsk olie med syntetisk ester | Mineralsk olie med syntetisk ester | Syntetisk ester | Glykol og ester | Ester | Mineralsk olie | Mineralsk olie |
Stål, legeret stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Højlegeret stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Støbejern, gråt støbejern | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Ikke-jernholdigt grundmetal (messing, kobber osv.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, aluminiumlegeringer | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Drejebænke, automatiske drejebænke | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Boring, forsænkning, oprivning | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Dybdeboring | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Savning | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Gevindskæring | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Gevindformning, rullende | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fræsning | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Slibning | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formning, rulning, bøjning | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Stansning, fin stansning | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Rømning, fortanding | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskositet (mm²/s) | 12 | 25 | Pastalignende | 35 | ikke relevant | 5 | 66 | 76 |
Smøring med mindst mulig mængde | ⎷ | ⎷ | ||||||
Fri for obligatoriske advarselssymboler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Kan bruges på hovedet | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-godkendt | ⎷ | |||||||
Biologisk nedbrydelig/godkendt til brug sammen med levnedsmidler | ⎷ | |||||||
Ekstremt høj smøreevne | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Ekstremt lang standtid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimal røgdannelse | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Ekstremt lavt forbrug | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Gode krybeegenskaber | ⎷ | |||||||
Fri for borsyre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lavtskummende | ⎷ | ⎷ | ||||||
Ekstremt høj mikrobiel stabilitet | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vandfareklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydfri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Ekstremt skånsom mod huden (fri for amin) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx fremragende egnethed xx god egnethed x mindre gunstig egnethed ⎷ anvendelig |
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
DOT Positivliste – Testet og godkendt af DOT i forbindelse med efterfølgende galvanisering af emnet
Ikke-vandblandbart kølemiddel til bearbejdning og ikke-skærende formning af stål, højtlegeret stål, aluminium, ikke-jernholdigt grundmetal, titanium wolframkarbid, støbejern osv.
Produktet anvendes som leveret.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!