Akku bore-/skruemaskine
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku bore-/skruemaskine
Ekstremt kompakt, kraftig 12 V litium-ion-boremaskine. Ideel til al let boring og skruning
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Praktisk og ubesværet arbejde takket være det meget kompakte og ergonomiske design, selv når du udfører opgaver over hovedet eller på trange steder
- Den praktiske akkuladestatusindikator, fortæller dig til enhver tid, hvor meget strøm der er tilbage
- Akku bore-/skruemaskinen er velegnet til både skrue- og borearbejde takket være to-trins gearkasse og borepatron
- Overbelastningsbeskyttelse forhindrer beskadigelse af motoren og det genopladelige batteri som følge af overbelastning
- LED-indikatoren sikrer et godt oplyst arbejdsområde
- Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V akku systemprodukter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!