Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
BSD-boredyvel
Snoet styretap med selvskærende UNC-gevind til slidsede metalpladeforbindelser af stål eller aluminium. Meget effektiv korrosionsbeskyttelse takket være zinkflagebelægning.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Varianter
- Direkte skruning i 6 mm tykke ekstruderingsprofiler i aluminium uden forboring.
- Til aluminiumstykkelser over 6 mm og stålforbindelser over 4 mm forbores med en diameter på 6 mm
- Hurtig og nem, ubesværet iskruning takket være integreret tvangsfremføring
- Stor bæreevne og højt flydemoment takket være hærdet stålkvalitet
EN 14592
De generelle betingelser i EN 14592:2008+A1:2012 og EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008) skal overholdes og anvendes.
EN 14592
Styretappe til fastgørelse af slidsede metal/træ-forbindelser fremstillet af stål eller aluminium.
Direkte fitting eller placering af BSD-boredyvel ved brug af ekstruderingsprofiler i aluminium.
Ved slidsede metalpladeforbindelser af stål eller fleksible aluminiumsplader forbores gennem træet og den slidsede metalplade med en diameter på 6 mm.
Hvis der er tale om multiforskydningsforbindelser, og hvis der anvendes træ med en vægtfylde på mere end 350 kg/m3, skal der anbringes en skruetvinge vinkelret på den slidsede metalplade for at undgå overdreven sidespænding på træunderstøtningen under monteringen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!