Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bore- og mejselhammer BMH 32-XE
Holdbar borehammer og mejselhammer med SDS-plus drevaksel til boring af diametre på op til 32 mm i beton
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig boring og yderst smidig drift
Antivibrationssystemet beskytter brugerens led. Kortere boretider med høj slagstyrke.
Eliminerer behovet for en ekstra mejselhammer i mange tilfælde
Mejselfunktion med 4,2 joule slagkraft
Ubesværet arbejde
De 24 låsbare mejselindstillinger gør det muligt at tilpasse til enhver arbejdsvinkel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!