Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Boreskrue, sekskantet hoved med trægevind og tætningsskive piasta®
A2 rustfrit stål med borehovedspids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål. Til fastgørelse af stål- og aluminiumsprofiler på understrukturer af træ
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tætningsskiven består af en metalbagside af A2 rustfrit stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet
Skruen med tætningsskiven ∅ 14 mm, 3 mm EPDM er særligt velegnet til fastgørelse af bølgeprofiler (f.eks. 18/76) på understrukturer af træ
Velegnet til komponentkombinationer tI / tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/træ
- Aluminium/træ
Den maksimale tykkelse på materialet, der skal bores, er 2 mm. Det er dog muligt at bore to plader (2 x 1,5 mm) i ét trin.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!