Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Borholder DS Comfort
Kompakt borholder til diamantkernebor DS 180 og DS 300
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Aluminiumssøjlen med bærehåndtag og to massive gummihjul på en aksel af rustfrit stål gør transporten nem og praktisk
- Indikatoren af rustfrit stål til boredybde, borevinkel og borecentrum er modstandsdygtig over for fugt og snavs
- Søjlen med svalehaleføring giver et stabilt greb og styrer boreslæden præcist
- De riflede justeringsskruer med ekstra sekskantet hoved til manuel betjening, mulighed for brug af borespindel eller et andet værktøj
- Ideel til både højre- og venstrehåndsbrugere
- Borespindel med hurtigskiftsforbindelse, der kan monteres på begge sider af slæden med integreret nøgle til de rillede justeringsskruer
- Med den specialudviklede borholder, der muliggør boring i 90 graders vinkler, kan der bores huller vandret ind i vægge, når holderen er monteret på gulvet. Ideel, hvis væggen ikke må punktbores
Borholderen skal anvendes sammen med vakuumindstillingen op til en borediameter på maks. 150 mm. Dette kan kun opnås under optimale forhold, hvilket betyder, at den maksimale borediameter på stedet om nødvendigt kan være betydeligt lavere, f.eks. på grund af jordkvaliteten.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!