Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Borholder DS Comfort
Kompakt borholder til diamantkernebor DS 180 og DS 300
- Kolonnehøjde: 920 mm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Aluminiumssøjlen med bærehåndtag og to massive gummihjul på en aksel af rustfrit stål gør transporten nem og praktisk
- Indikatoren af rustfrit stål til boredybde, borevinkel og borecentrum er modstandsdygtig over for fugt og snavs
- Søjlen med svalehaleføring giver et stabilt greb og styrer boreslæden præcist
- De riflede justeringsskruer med ekstra sekskantet hoved til manuel betjening, mulighed for brug af borespindel eller et andet værktøj
- Ideel til både højre- og venstrehåndsbrugere
- Borespindel med hurtigskiftsforbindelse, der kan monteres på begge sider af slæden med integreret nøgle til de rillede justeringsskruer
- Med den specialudviklede borholder, der muliggør boring i 90 graders vinkler, kan der bores huller vandret ind i vægge, når holderen er monteret på gulvet. Ideel, hvis væggen ikke må punktbores
Borholderen skal anvendes sammen med vakuumindstillingen op til en borediameter på maks. 150 mm. Dette kan kun opnås under optimale forhold, hvilket betyder, at den maksimale borediameter på stedet om nødvendigt kan være betydeligt lavere, f.eks. på grund af jordkvaliteten.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!