Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Forbindelseselement, hulprofil, BoxBolt® A4 rustfrit stål, med CE-mærkning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skruernes mekaniske materialeegenskaber svarer til styrkeklasse 70 i henhold til DIN EN ISO 3506-1
Overskrid aldrig den tilladte arbejdsbelastning. Før du bruger forbindelseselementer til hule sektioner, skal du altid kontrollere, at stålkonstruktionen kan holde til de relevante belastninger.
ETA 20/1174
BoxBolt® er et registreret varemærke tilhørende Access Technologies Limited, GB.
Til fastgørelse på hule sektioner eller andre svært tilgængelige komponenter. Forbindelseselementet er specielt velegnet til anvendelser, hvor monteringspunktet kun er tilgængeligt fra én side.
Forbindelsen opnås ved at spænde skruen, mens muffen afstives, hvilket resulterer i udvidelse af muffen. Tilspændingsmomenterne kan opnås med en momentnøgle. Forbindelseselementet til hule sektioner er kun godkendt til engangsbrug.
Vi anbefaler BoxSokTM specialværktøjet ved installationen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!