Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Forfradåse, brandhæmmende, støjbeskyttende
Forfradåse, brandhæmmende, støjbeskyttende - 1
Forfradåse, brandhæmmende, støjbeskyttende - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Forfradåse, brandhæmmende, støjbeskyttende

Fræserhul -∅ 68 mm til hurtig og nem installation uden yderligere ændringsarbejde

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Brandsikkerhedsklasse op til EI120

  • Brandsikkerhedsklasse EI30 til EI60 uden isoleringsuld

  • Til installation direkte overfor

  • Værktøjsfri rør- og kabelføring (med kabelholder i overensstemmelse med DIN EN 60670)

  • Opfylder kravene til lydbeskyttelse i henhold til DIN EN ISO 10 140 (opretholder væggens lydbeskyttelsesfunktion)

  • Lufttæt konstruktion beskytter mod spredning af giftige gasser i tilfælde af brand via luftlækstrømme i det elektriske anlæg

  • Kan installeres efterfølgende
Bemærk

Med brandbeskyttende låg, kan også bruges som forgreningsdåse.