Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandkit
En kraftfuld, formbar tætningsmasse til brandklassificeret tætning af kabler og rør.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240
- Enkelte kabler op til Ø80 mm, samlet op til Ø50 mm
- Metalrør op til Ø324 mm
- Genanvendelig
- Lyddæmpende
- Modstandsdygtig over for ældning
- Intet udslip af farlige stoffer eller VOC
- Nem håndtering uden værktøj
Når de anvendes til brandklassificerede skillevægge, skal ETA 21/0074 og den tekniske dokumentation overholdes.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Til brandklassificeret tætning af kabler og metalrør i massive gulve, massive vægge og fleksible skillevægge. Optimal til tætning af ringformede og små (≤10 mm) mellemrum mellem servicen og væggen/gulvet.
Påføringsoverfladen og kabel- eller rørservicen skal være tørre og fri for fedt og støv. Form massen tæt omkring servicen, og tryk den op mod væggen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!