Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Brandkit
Brandkit - 1
Brandkit - 2
Brandkit - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Brandkit

En kraftfuld, formbar tætningsmasse til brandklassificeret tætning af kabler og rør.
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
  • Brandsikkerhedsklasser op til EI 240

  • Enkelte kabler op til Ø80 mm, samlet op til Ø50 mm

  • Metalrør op til Ø324 mm

  • Genanvendelig

  • Lyddæmpende

  • Modstandsdygtig over for ældning

  • Intet udslip af farlige stoffer eller VOC

  • Nem håndtering uden værktøj
Bemærk

Når de anvendes til brandklassificerede skillevægge, skal ETA 21/0074 og den tekniske dokumentation overholdes.

ETA 21/0074

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.