Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brandmursten
Til brandsikker opdeling af åbninger
- Længde x bredde x højde: 200 x 144 x 60 mm
- Brandsikringsklasse: EI120
- Farve: Rødbrun
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekspanderende brandmursten baseret på polyuretan. Et enkelt opdelingssystem fremstillet af brugsklare støbte dele. Til strukturelle åbninger op til 600 x 1000 mm i vægge. Forskellige størrelser er mulige på lofter, f.eks. 600 x 1000 mm.
- Brandsikkerhedsklasse op til EI 120
- Hurtig montage
- Enkel og brugervenlig
- Støv-, halogen- og opløsningsmiddelfri
- Høje lydisoleringsværdier
- Stålkabelbakker eller stålstiger kan lægges gennem opdelingen
- Efterfølgende montering og afmontering er muligt på ethvert tidspunkt
Brugen af brandklassificerede skillevægge skal være i overensstemmelse med Würth ETA 18/0804 og i henhold til de relevante montagevejledninger.
Europæisk teknisk vurdering ETA 18/0804.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Til brandsikker opdeling af kabler, kabelbundter, kabelbæresystemer og elektriske anlægsrør samt brændbare og ikke-brændbare rør med lette skillevægge, massive vægge og massive lofter. Eksempel:
- Enkeltkabler med en diameter på op til 80 mm
- Kabelbundter (bestående af enkeltkabler med en diameter på op til 21 mm) med en diameter på op til 100 mm
- Elektriske anlægsrør fremstillet af stål (diameter 16 mm) eller plast (diameter op til 63 mm)
- Plastrør eller -slanger med en diameter på op til 110 mm
Den krævede opdelingstykkelse afhængigt af brandsikkerhedsklassen og den udførte montering. Om nødvendigt skal der fores hele vejen rundt, indtil den krævede tykkelse er opnået.
Luk rektangulære åbninger med brandmurstenene. Montér murstenene stramt og lagdelt med forskudte, lodrette fuger. I området omkring monteringsstedet skal du skære stenene til i henhold til den ønskede størrelse.
Du skal tætne områderne mellem kablerne og eventuelle åbne fuger (≤ 5 mm) med brandhæmmende spartelmasse ned til mindst 20 mm på begge sider.
Åbne fuger eller overflader (maks. 450 x 500 mm) kan også fyldes helt med kombi-brandskum.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!