Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Brandmursten

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Brandmursten

Til brandsikker opdeling af åbninger
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
Ekspanderende brandmursten baseret på polyuretan. Et enkelt opdelingssystem fremstillet af brugsklare støbte dele. Til strukturelle åbninger op til 600 x 1000 mm i vægge. Forskellige størrelser er mulige på lofter, f.eks. 600 x 1000 mm.


  • Brandsikkerhedsklasse op til EI 120

  • Hurtig montage

  • Enkel og brugervenlig

  • Støv-, halogen- og opløsningsmiddelfri

  • Høje lydisoleringsværdier

  • Stålkabelbakker eller stålstiger kan lægges gennem opdelingen

  • Efterfølgende montering og afmontering er muligt på ethvert tidspunkt
Bemærk

Brugen af brandklassificerede skillevægge skal være i overensstemmelse med Würth ETA 18/0804 og i henhold til de relevante montagevejledninger.

Europæisk teknisk vurdering ETA 18/0804.



Teststandard


Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2.


Konstruktion


Gipsvægge skal have min. tykkelse på 100 mm, og et stål- eller træskelet* med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider iht- EN 520:2004. Pladerne skal være klassificeret iht. En 13501-1:2009+A1 af hensyn til brandmodstand. Vægge af beton, letbeton eller mursten skal have en min. tykkelse på 100 mm og en densitet på min. 450 kg/m³. Etageadskillelser af beton skal have en min. tykkelse på 150 mm og en densitet på min 450 kg/m³


*Træskelet: Afstanden mellem brandtætning og skelettet skal være min. 100 mm, og hulrummet skal isoleres med min 100 mm. Klasse A1 eller A2 isolering iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.