Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
FPMF-plade 2-S
Til brandklassificeret gennemføringstætning af rør og kabler i massive vægge og massive gulve.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Brandhæmmende plader, 2-S, er mineraluldsplader med høj tæthed med brandhæmmende belægning på begge sider.
Brandhæmmende plader, 2-S: 1200x600x60 mm.
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240–EI 240 U/U, afhængigt af installationssituation og materiale
- Pladerne er forbehandlet med henblik på hurtig og nem installation
- Fremragende lydisolering
Mellemrum og kantfuger skal tættes med ACR 240 brandsikringsakryl. Andre systemkomponenter er Würth FP-lister og FP-opfyldningsmateriale.
ETA 21/0078
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Konstruktionselementerne (lastbærende strukturer, vægge og lofter) skal klassificeres efter den påkrævede brandsikkerhedsvarighed i overensstemmelse med EN 13501-2. Væggens og loftets tykkelse skal være ≥ 150 mm. Maks. åbning: 2400 (B) x 1200 (H) mm. Maks. rør/kabeloptagelse: 60 % af skillevægsstørrelsen.
Brugen af brandklassificerede skillevægge skal være i overensstemmelse med Würth ETA 21/0078 og i henhold til de relevante montagevejledninger.
Kombi-opdeling af metal- og plastrør og elektriske ledninger i massive vægge og massive lofter i overensstemmelse med ETA-21/0078.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!