Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Brandprop
Brandprop - 1
Brandprop - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Brandprop

Til brandklassificeret tætning af runde åbninger.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ekspanderende brandprop baseret på polyuretan. Et enkelt opdelingssystem fremstillet af brugsklare runde støbte dele med brandhæmmende effekt. Velegnet til runde strukturelle åbninger med en diameter på op til 240 mm.


  • Brandsikkerhedsklasse op til EI 120

  • Hurtig montage

  • Enkel og brugervenlig

  • Nem at eftermontere

  • Støv-, halogen- og opløsningsmiddelfri

  • Høje lydisoleringsværdier

  • Stålkabelbakker eller stålstiger kan lægges gennem opdelingen

  • Efterfølgende montering og afmontering er muligt på ethvert tidspunkt
Bemærk

Se Würth ETA 18/0669 og monteringsvejledningen ved tætning af brandklassificerede servicegennemføringer.

Europæisk teknisk vurdering ETA 18/0669



Teststandard


Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2.


Konstruktion


Gipsvægge skal have min. tykkelse på 100 mm, samt et stål- eller træskelet* med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider iht- EN 520:2004. Pladerne skal være klassificeret iht. En 13501-1:2009+A1 med hensyn til brandmodstand. Vægge af beton, letbeton eller mursten skal have en min. tykkelse på 100 mm og en densitet på min. 450 kg/m³. Etageadskillelser af beton skal have en min. tykkelse på 150 mm og en densitet på min 450 kg/m³


*Træskelet: Afstanden mellem brandtætning og skelettet skal være min. 100 mm, og hulrummet skal isoleres med min 100 mm. Klasse A1 eller A2 isolering iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.