Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Brandhæmmende Grafit FP-grafit

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Brandhæmmende Grafit FP-grafit

En højtydende brandsikringstætning baseret på grafit til brandklassificeret tætning af kabler og brændbare rør.
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
  • Brandsikkerhedsklasser op til EI 240 U/U

  • Tætning af plastrør med diameter på op til 110 mm

  • Fremragende lydisolering

  • Minimalt farlige substanser frigives

  • Halogenfri

  • Utroligt nem at bruge

  • Hurtig hærdningstid
Bemærk

Efterfyld med materiale (f.eks. stenuld eller Würth FP-underlag) for at sikre korrekt forseglingsdybde.


Når de anvendes til brandklassificerede skillevægge, skal ETA 21/0083 og Würth-monteringsvejledningen overholdes.

ETA-21/0083



Teststandard


Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 g 3, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD).


Konstruktion


Gipsvægge skal have en min. tykkelse på 100 mm, samt et stål- eller træskelet med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider. Væggen skal fuldisoleres med stenuld (densitet på 35 kg/m³). Vægge af beton, letbeton eller mursten eller etageadskillelser af beton skal have en densitet på min 650 kg/m³. Montagen skal være klassificeret iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.



Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.