Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Brandhæmmende, ekspanderende 1-komponent-strukturskum:
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 180
- Samlingsbredde op til 30 mm
- Tætner mod brand og forbrændingsgasser
- Velegnet til fugepistol
- Klæber godt på de fleste konstruktionsmaterialer
- Kan anvendes på byggematerialer som beton, murværk, lersten, leca, mørtel, osv.
- God lydisoleringsydeevne
Brugen af brandklassificerede samlingstætninger skal være i overensstemmelse med ETA 21/0517 og i henhold til montagevejledningerne fra Würth. Tildæk hærdet skum som beskyttelse mod UV-stråling, f.eks. med gips, strimler eller silikone.
ETA-21/0517
Tætning af lodrette og vandrette konstruktionssamlinger i massive vægge (tykkelse over 150 mm) i henhold til ETA-21/0517.
Læs sikkerhedsdatabladet før brug. Påføringsoverfladen skal være tør og fri for fedt og støv. Fugt overfladen med vand. Hold dåsen med ventilen nedad, når skummet påføres. Fugt igen med vand for hurtigere og ensartet hærdning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!