Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Brandskum Kombi

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Brandskum Kombi

2-komponent-brandskum med PU-bund og fremragende brandsikringsegenskaber. Ekspanderende.
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
  • Nem og hurtig installation

  • Ingen belægning på kabel eller skillevægsoverflade

  • Med brandmurstenene kan større rum i skillevæggen lukkes hurtigt og omkostningseffektivt

  • Fleksibelt skum, let at tilføje på et senere tidspunkt

  • Kan overmales

  • Støvfri anvendelse

  • PE- og PVC-rør med en diameter op til 50 mm uden brandmanchet kan føres igennem
Godkendelser

Væg- og loftskanaler, brandsikker Z-19.53-2337

Bemærk

Beklædningsmaterialer fremstillet af pap eller plastik kan blive siddende i åbningen.

ETA-11/0528



Teststandard


Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2.


Konstruktion


Gipsvægge skal have min. tykkelse på 100 mm, samt et stål- eller træskelet* med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider iht- EN 520:2004. Pladerne skal være klassificeret iht. En 13501-1:2009+A1 med hensyn til brandmodstand. Vægge af beton, letbeton eller mursten skal have en min. tykkelse på 100 mm og en densitet på min. 450 kg/m³. Etageadskillelser af beton skal have en min. tykkelse på 150 mm og en densitet på min 450 kg/m³


*Træskelet: Afstanden mellem brandtætning og skelettet skal være min. 100 mm, og hulrummet skal isoleres med min 100 mm. Klasse A1 eller A2 isolering iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.