Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bilbrandtæppe
Velegnet til begrænsning af brand i Lithiumbatterier, herunder el- og hybridkøretøjer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Produktinformation:
- Inddæmmer brand i El-biler og almindelige brandstofdrevne køretøjer.
- Øjeblikkelig isolering af giftige gasser og røg, til beskyttelse af personer og beskadigelse af bygninger og biler i nærmeste omkreds.
- Kan bruges til isolering af øvrige mindre brænde som tæppet kan dækkes over
- Velegnet til køretøjer i normal størrelse, inklusive alm. størrelses SUV biler.
- Tæppet er kun til engangsbrug.
- Leveres i smartbag
Efter en brand er slukket med tæppet, kan det genbruges, hvis tæppet renses og efterses for skader.
Ideel til steder med en høj forekomst af biler som:
Parkeringshuse, Færger, Tankstationer, ved ladestandere, Værksteder, Bilforhandlere, Tunneler og Parkeringspladser.
Anvendelse ved brand:
1. Læg brandtæppet på jord. Centrer det foran- eller bag bilen og rul tæppet ud.
2. To personer bruger hvert deres håndstropper med de medfølgende handsker og trækker sikkert brandtæppet over bilen i en kontinuerlig bevægelse.
Ved Større køretøjer end alm. SUV som EL-varebiler bruges der 2 tæpper der trækkes over køretøjet på samme måde, men hvor hvert tæppe bruges til at
dække hver sin del af bilen. Her vendes tæppet, så længden på de 8 meter i stedet bruges til at kunne nå rundt om bilen.
3. Sørg for, at brandtæppet er lukket tæt til mod jorden rund om bilen, og lad den stå.
Vent derefter på brandvæsenets håndtering og yderligere vurdering af situationen.
Træk tæppet hen over den brændende bil, truck eller batteri, så brandens udvikling bremses.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!