Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Mobil båndsav PBS 120 - AUTOMATIC
Mobil båndsav PBS 120 - AUTOMATIC - 1
Mobil båndsav PBS 120 - AUTOMATIC - 2
Mobil båndsav PBS 120 - AUTOMATIC - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Mobil båndsav PBS 120 - AUTOMATIC

Mobil metalbåndsav med automatisk sænkning af savrammen. Ideel til anvendelse på byggepladser.
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
Sikker og enkel


Præcise skæreresultater kan opnås med stor lethed vha. automatisk nedsænkning af savrammen med 4 justerbare sænkehastigheder, idet det korrekte kontakttryk kan anvendes hver gang for at undgå afvigelser på savbæltet.



Hurtig savning


60 % hurtigere savning takket være modsat rotationsretning for savbæltet sammenlignet med båndsave, som roterer med uret.



Velegnet til mobil anvendelse


Værktøjet kan let bæres ved hjælp af det ergonomiske håndtag og den kompakte og lette konstruktion.



Konstant og fleksibel skærehastighed


Kraftig motor på 1.300 W med konstant elektronik muliggør en optimal skærehastighed, der passer til emnet, og som kan vælges i overensstemmelse med materialets størrelse og temperaturfølsomhed.



Hurtig indstilling af gængse standardskærefuger


Faste vinkelstop ved 0°, 45°, 60°



Miljøvenlig og brugervenlig


Tørskæring

Anvendelsesområde