Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Mobil båndsav PBS 160 - AUTOMATIC
Mobil båndsav PBS 160 - AUTOMATIC - 1
Mobil båndsav PBS 160 - AUTOMATIC - 2
Mobil båndsav PBS 160 - AUTOMATIC - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Mobil båndsav PBS 160 - AUTOMATIC

Metalbåndsav med automatisk sænkning af savrammen.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Sikker og enkel


Præcise skæreresultater kan opnås med stor lethed vha. automatisk nedsænkning af savrammen med fire justerbare sænkehastigheder, idet det korrekte kontakttryk kan anvendes hver gang for at undgå afvigelser på savbæltet.



Ergonomisk håndtag



Konstant, behovsbaseret skærehastighed


Kraftig 2000 W motor med konstant elektronik muliggør en optimal skærehastighed, der passer til arbejdsemnet, som kan vælges i henhold til materialernes størrelse og temperaturfølsomhed.



Hurtig justering til de almindelige standardgeringssave


Faste vinkelstop ved 0° og 45°



Miljøvenlig og brugervenlig


Tørskæring

Anvendelsesområde
Skæreområder, rundt materiale
150 mm
45°100 mm
Firkantede skæreområder
150 x 150 mm
45°100 x 100 mm
Rektangulære skæreområder
160 x 140 mm
45°120 x 100 mm