Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Stor, flad malerpensel

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Stor, flad malerpensel

Til opløsningsmiddelbaserede lak- og malingsystemer

  • Børsternes materiale: Kinesiske og polyesterbørstehår
  • Farve: Sort
  • Håndtagets materiale: Træ
  • Bredde: 100 mm
  • Tykkelse: 30 mm
  • Børsternes længde: 68 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Børsternes materiale Farve Håndtagets materiale Bredde Antal PE
Pris/PE
0693620100
Kinesiske og polyesterbørstehår Sort Træ 100 mm
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
Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Stærk blanding af dybsorte kinabørstehår og polyesterbørstehår af højeste kvalitet

  • Bevarer form og smidighed

  • Minimal udvidelse i vand

  • Optimal absorption og påføring af maling

  • Bløde penselstrøg

  • Præcis trimning

  • Førsteklasses finish

  • Rør i rustfrit stål med trædæksel

  • Ulakeret træhåndtag