Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
KPF bredt slibebånd, individuelt
Det brede slibebånd fås i forskellige mål og kan skræddersys til dine behov. Spørg blot din Würth salgsrepræsentant.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Minimal tilstopning takket være det antistatisk finish
Resulterer i ekstremt lang levetid.
F-papir, halvåben spredning med antistatisk finish
- Slibebåndene har ekstremt stor bæreevne (f.eks. kalibrering)
- Forhindrer slibebåndet i at tilstoppe for tidligt
- Optimal slibefinish
- Lav indvirkning fra slibestøv (fint støv)
Båndene skal opbevares i tørre og frostfrie rum. Må ikke opbevares i nærheden af varmeapparater, kolde eller fugtige vægge, døre eller vinduer eller direkte på gulvet. Opbevaringstemperaturer mellem 18 °C og 22 °C ved en relativ luftfugtighed mellem 45 % og 65 % anbefales. Beskyt båndene mod direkte sollys. Opbevar om muligt slibebåndene i den originale emballage, indtil de skal anvendes. Opbevar slibebånd, som er blevet fjernet fra emballage på en sådan måde, at deformation undgås.
Til brede båndsslibemaskiner
Kalibrering, slibning af skabsfronter og sidepaneler (fineret), slibning af rammekomponenter til skabe af massivt træ. Specielt velegnet til finer, massivt træ (hårdt træ, blødt træ, krydsfiner, harpiksholdige træsorter) og træmaterialer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!