Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bredt slibebånd
F-papir med aluminiumoxidkorn, halvåben spredning, til ekstremt høje belastninger (f.eks. kalibrering). Kan bruges universelt til alle trætyper samt til slibning af melaminbelagte plader.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Minimal tilstopning takket være antistatisk udstyr
Medfører ekstremt lang levetid.
F-papir, halvåben spredning med antistatisk udstyr
- Slibebånd med ekstrem høj belastningsevne (f.eks. kalibrering)
- Forhindrer slibebåndet i at stoppe til for tidligt
- Optimal slibefinish
- Lav påvirkning fra slibestøv (fint støv)
Båndene skal opbevares i tørre og frostfrie rum. Må ikke opbevares i nærheden af varmeapparater, kolde eller fugtige vægge, døre eller vinduer og ikke direkte på gulvet. Opbevaringstemperaturer mellem 18 °C og 22 °C ved en relativ luftfugtighed mellem 45 % og 65 % anbefales. Beskyt båndene mod direkte sollys. Opbevar om muligt slibebåndene i den originale emballage, indtil de skal anvendes. Opbevar slibebånd, som er blevet fjernet fra emballagen på en sådan måde, at deformationer undgås.
Til bredbåndsslibemaskiner
Kalibrering, slibning af kabinetfronter og sidepaneler, slibning af rammekomponenter til skabe af massivt træ. Specielt velegnet til finer, massivt træ (hårdt træ, blødt træ, krydsfiner, harpiksholdige træsorter) og træmaterialer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!