Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bæreklemme, type BA
Varmgalvaniseret stål; materiale: SG-støbejern (støbejern med grafitindeslutninger)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Type BA har en fordybning, som skal fastholde hovedet på sekskantbolten, mens møtrikken spændes.
Tilladt trækbelastning
Værdierne gælder for en klemmesamling (4 bolte) med belastning i skrueaksens retning.
Nperm = NR,d / γF (delvis sikkerhedsfaktor γF = 1,4).
Tilladt tværbelastning
Værdierne gælder for en klemmesamling (4 bolte) med belastning i en ret vinkel i forhold til skrueaksen.
Vperm = VaR,d / γF (delvis sikkerhedsfaktor γF = 1,4).
Med generel teknisk godkendelse Z-14.4-483
Med lige og vinklet flange ≤ 8°
Brugbare afstandsstykker: Type BH, BF1, BG1
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!