Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bæreklemme, type BE1
Varmgalvaniseret stål, materiale: SG-støbejern (støbejern med grafitindeslutninger)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Med lige og vinklet flange ≤ 5°
- Brugbare afstandsstykker: Type BF2, BG2
- Justeringsskruen i bagenden af bøjlen bruges til at justere klemmen i forhold til flangen.
- Type BE1 har en fordybning, som skal fastholde hovedet på sekskantbolten, mens møtrikken spændes.
Type BE1 anbefales i særdeleshed, hvis det ikke er muligt at fastslå flangetykkelsen præcist, eller hvis flangetykkelsen varierer i en struktur.
Anbefalet trækbelastning
Værdierne for trækbelastning gælder for en klemmesamling (4 bolte) med belastning i skrueaksens retning.
Anbefalet tværbelastning
Værdierne for tværbelastningen gælder for en klemmesamling (4 bolte) med belastning i en ret vinkel i forhold til skrueaksen."
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!