Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bæreklemme, type BK
Varmgalvaniseret stål, materiale: SG-støbejern (støbejern med grafitindeslutninger)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Selvjusterende støtteklemme til at forbinde holdere med forskellige former
Type BK anbefales i særdeleshed, hvis det ikke er muligt at fastslå flangetykkelsen præcist, eller hvis flangetykkelsen varierer i en struktur.
Ideelt egnet til overspænding af langhuller og fastgørelse i den åbne ende af en C-skinne, da klemmens bagsektion er meget bred.
Bøjlerne til skruer med Ø M8, M10 og M12 har en supplerende "tap", som passer ind i åbningen i en C-skinne. Det forhindrer, at klemmen vrider sig ved montagen.
Type BK har en flad overflade, så en møtrik eller et bolthoved kan spændes helt til.
Anbefalet trækbelastning
Værdierne gælder for en klemmesamling (4 bolte) med belastning i skrueaksens retning.
Anbefalet tværbelastning
Værdierne gælder for en klemmesamling (4 bolte) med belastning i en ret vinkel i forhold til skrueaksen.
- Med lige og vinklet flange ≤ 15°
- Kompatible afstandsstykker: Type BF2, BG2
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!