Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bæreklemme, type BT
Varmgalvaniseret stål, materiale: SG-støbejern (støbejern med grafitindeslutninger)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Type BT har en fordybning, som skal fastholde hovedet på sekskantbolten, mens møtrikken spændes.
Anbefalet trækbelastning
Værdierne gælder for en klemmesamling (4 bolte) med belastning i skrueaksens retning.
Anbefalet tværbelastning
Værdierne gælder for en klemmesamling (4 bolte) med belastning i en ret vinkel i forhold til skrueaksen.
Med vinkelflange 8°–10°
Brugbare afstandsstykker: Type BH, BF1, BG1
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!