Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bremserens Plus
Til rensning og affedtning ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig afluftning og fremragende rengøringsresultat
- Hurtig og effektiv fjernelse af sod, fedt, bremsestøv og olieholdige rester
- Renser uden at efterlade rester
Ovenliggende ventil til 360°-påføring
Høj materialekompatibilitet med maling, plast, forseglinger og gummi
Acetonefri
AOX- og silikonefri
Må ikke sprøjtes på varme dele. Ikke egnet til overfladerensning af klæbende områder. Før påføring skal kompatibiliteten af gummi- eller plastdele og lakerede overflader kontrolleres på et område, der ikke er synligt.
Renser overfladerester, olie, fedt og snavs fra tromlebremser, koblingsdele, klæbende steder og tætningsflader.
Sprøjt de overflader, der skal rengøres, og tør efter med en ren klud. Gentag processen ved kraftig tilsmudsning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!