Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bremserens
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Universel og effektiv
- Kraftfuld formel fjerner ubesværet sod, bremsestøv, fedt og olieforurening
- Aflufter hurtigt uden at efterlade rester, ideel til grundig rengøring uden omarbejde
Skånsom mod materialer
- Acetonefri formel, der giver god materialekompatibilitet med maling, plast, tætninger og gummi
- Sprøjt ikke på varme komponenter
- Ikke egnet til overfladerens af områder med klæbemasse
- Før påføring testes kompatibiliteten af gummi- og plastdele, og malede overflader skal afprøves på et usynligt område
Til hurtig fjernelse af olieholdige/fedtede rester, sod, bremsestøv på køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse osv.
Sprøjt de overflader, der skal rengøres, og tør efter med en ren klud. Gentag processen ved kraftig tilsmudsning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!