Bremserørsfittingsortiment 155 dele i systemkuffert
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bremserørsfittingsortiment 155 dele i systemkuffert
Med 12 størrelser til forskellige køretøjer.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Inkluderet i leveringen:
- 10 x E-rørdiameter 4,75 AF10 (3/8 tomme 24 UNF)
- 5 x E-rørdiameter 4,75 AF13 (1/2 tomme 20 UNF)
- 10 x E-rørdiameter 6,0 AF12 M12 x 1
- 10 x F-rørdiameter 4,75 AF11 (3/8 tomme 24 UNF)
- 10 x F-rørdiameter 4,75 AF10 M10 x 1,25
- 10 x E-rørdiameter 4,75 AF10 M10 x 1,25
- 5 x F-rørdiameter 4,75 AF12 M12 x 1
- 5 x E-rørdiameter 4,75 AF14 (3/8 tomme 24 UNF)
- 10 x E-rørdiameter 4,75 AF14 M10 x 1
- 40 x F-rørdiameter 4,75 AF11 M10 x 1
- 30 x E-rørdiameter 4,75 AF10 M10 x 1
- 10 x F-rørdiameter 4,75 AF11 M10 x 1 lang
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!