Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bremserørsnippel, sortiment
155 stk. i systemkuffert. Med 12 størrelser til forskellige køretøjer.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Leveringsomfang:
- 10 x E-rør-Ø-D 4,75-SW10-(3/8"-24 UNF)
- 5 x E-rør-Ø-D 4,75-SW13-(1/2"-20 UNF)
- 10 x E-rør-Ø-D 6,0-SW12-M12 x1
- 10 x F-rør-Ø-D 4,75-SW11-(3/8"-24 UNF)
- 10 x F-rør-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1.25
- 10 x E-rør-Ø-D 4,75-SW10-M10 x 1.25
- 5 x F-rør-Ø-D 4,75-SW12-M12 x1
- 5 x E-rør-Ø-D 4,75-SW14-(3/8"-24 UNF)
- 10 x E-rør-Ø-D 4,75-SW14-M10 x1
- 40 x F-rør-Ø-D 4,75-SW11-M10 x1
- 30 x E-rør-Ø-D 4,75-SW10-M10 x1
- 10 x F-rør-Ø-D 4,75-SW11-M10 x 1 lang
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!