Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bremsevæske DOT 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Bremsevæske DOT 4

Til hydrauliske bremse- og koblingssystemer.
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
Opfylder og overgår de aktuelle internationale specifikationer for U.S. FMVSS nr. 16 DOT 4, SAE J1703 og ISO 4925 (klasse 3)


Velegnet til brug i personbiler, erhvervskøretøjer og motorcykler med hydrauliske bremsesystemer og koblingssystemer; anbefales, når der skal anvendes et ikke-petroleumbaseret medium. Ikke egnet til køretøjer med mineraloliebaserede systemer (f.eks. visse Citroën-modeller). Hvis du er i tvivl, skal du se i køretøjsinstruktionsbogen.



Min. tørt kogepunkt 260 °C. Min. vådt kogepunkt 165 °C

Bemærk

Hold bremsevæsken ren og tør. Forurening med snavs, vand, olieprodukter eller andre materialer kan føre til bremsesvigt eller dyre reparationer.


Opbevar kun bremsevæsken i den originale beholder. Hold beholderen ren og tæt lukket for at forhindre ophobning af vand. Fyld ikke beholderen op igen, og brug den ikke til at opbevare andre væsker. Bortskaf brugt bremsevæske på forsvarlig vis (EU-affaldskode 160113). Bremsevæsken beskadiger lakken – hvis den spildes, skal den straks vaskes af med rigelige mængder vand. Når du bruger Würth 5-liters bremsevæske, skal du lave et hul i midten af foliepakningen og skrue hanen på. Forsøg ikke at fjerne foliepakningen, da dette vil forhindre, at hanen er korrekt forseglet.