Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til alle standardbremsevæsker (DOT3, DOT4, DOT4+, DOT5.1 osv.) og nye bremsevæsker
- Forsynes af bilens eget 12 V-batteri
- Måler temperatur op til +320 °C via kogepunktproces
- Meget simpel brugervejledning igennem komplet testproces i LCD-displayet
- Polvendingsbeskyttet
Bremsevæsken skal udskiftes mindst hvert andet år, eller hvis væsken nærmer sig det våde kogepunkt!
Bemærkninger om anvendelsen: Rengør testspidsen med vand efter brug
Absorptionen af vand (hygroskopi) sænker bremsevæskens kogepunkt. Lang bremsninger kan forårsage, at der dannes dampbobler, og medføre fejl ved bremseeffekten. Den mest nøjagtige metode til at overvåge bremsevæskens kogepunkt er at bruge vores kogepunktstester. Bremsevæsken skal udskiftes, hvis kogepunktet er under den anbefalede minimumtemperatur.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!