Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brøndskum
Til tætning af komponenter i underjordiske brønde
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til påføring uden pistol
Økonomisk
- erstatter dyrt arbejde med mørtel
- til jævn og hurtig fyldning
Påføringsdyse – klar til brug
- intet behov for en specifik ekstruderingspistol
- nem og hurtig brug
- muliggør brug, selv hvor pladsen er trang
Brug af beholder
- efter åbning kan skummet bruges op til maksimalt 2 uger
Vandfast
- sikrer en hurtig samling (6-20 timer) og hvis muligt op til et tryk på 0,5 bar (certifikat fra MFPA Leipzig PB 5.2/08-049)
- skummet trænger ind i små huller og forsegler indefra
Stor holdbarhed
- stabil over tid mod: Benzin, olier og vand, farver, kemisk stof
- til kloakker og mod alle former for bakterier, der normalt findes i jorden
- forurenede væsker
- kan males og pudses over
Denne skum er ikke modstandsdygtig overfor UV-lys. Ikke velegnet til isolering mod indtrængen af vand i kældre. Hold cylinderen i en oprejst position for at sikre, at ventilen altid er i korrekt tilstand
Til jævn og hurtig fyldning af fuger imellem sammenføjningskomponenter i brønde (i overensstemmelse med DIN 4034, del 2). Til at isolere og forsegle rørtilslutninger i brønde, kloakkanaler og til montering af vandbehandlingssystemer. Velegnet til CLS, mursten, sten, gips, træ, fiberbeton, metal, forskellige typer plastmaterialer som f.eks. polystyren, hærdet PU-skum, hård PVC (ikke egnet til polyethylen og silikonegummi)
Beholderen omrystes godt i ca. 30 minutter før brug. Fugt det underliggende materiale med vand. Tryk skummet ud mens cylinderen vendes på hovedet. Påfør skummet i et jævnt mønster på konnektorringe, og påfør endnu et lag inden for 10 minutter. Overskydende skum fra samlingen må ikke afskæres eller udjævnes
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!