Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brøndskum
Til tætning af komponenter i underjordiske brønde
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til påføring uden pistol
Økonomisk
- erstatter dyrt arbejde med mørtel
- til jævn og hurtig fyldning
Påføringsdyse – klar til brug
- intet behov for en specifik ekstruderingspistol
- nem og hurtig brug
- muliggør brug, selv hvor pladsen er trang
Brug af beholder
- efter åbning kan skummet bruges op til maksimalt 2 uger
Vandfast
- sikrer en hurtig samling (6-20 timer) og hvis muligt op til et tryk på 0,5 bar (certifikat fra MFPA Leipzig PB 5.2/08-049)
- skummet trænger ind i små huller og forsegler indefra
Stor holdbarhed
- stabil over tid mod: Benzin, olier og vand, farver, kemisk stof
- til kloakker og mod alle former for bakterier, der normalt findes i jorden
- forurenede væsker
- kan males og pudses over
Denne skum er ikke modstandsdygtig overfor UV-lys. Ikke velegnet til isolering mod indtrængen af vand i kældre. Hold cylinderen i en oprejst position for at sikre, at ventilen altid er i korrekt tilstand
Til jævn og hurtig fyldning af fuger imellem sammenføjningskomponenter i brønde (i overensstemmelse med DIN 4034, del 2). Til at isolere og forsegle rørtilslutninger i brønde, kloakkanaler og til montering af vandbehandlingssystemer. Velegnet til CLS, mursten, sten, gips, træ, fiberbeton, metal, forskellige typer plastmaterialer som f.eks. polystyren, hærdet PU-skum, hård PVC (ikke egnet til polyethylen og silikonegummi)
Beholderen omrystes godt i ca. 30 minutter før brug. Fugt det underliggende materiale med vand. Tryk skummet ud mens cylinderen vendes på hovedet. Påfør skummet i et jævnt mønster på konnektorringe, og påfør endnu et lag inden for 10 minutter. Overskydende skum fra samlingen må ikke afskæres eller udjævnes
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!