Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Brændstofbeholder, 5 l Med to afgangsrør til benzin og diesel
Med to tude til benzin og diesel
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kraftigt materiale giver en særlig lav gennemtrængning (lugtneutral)
- Tud til dieselkøretøjer, der er integreret i beholderens konstruktion (sort)
- Rød tud til benzin
- Velegnet til E10
- Børnesikret, certificeret sikkerhedslås
Afgangsrørene er velegnede til køretøjer med afskærmning mod forkert brændstofpåfyldning og opfylder dermed alle gældende krav.
TÜV-testet produktion
HD-PE med UN-godkendelse i henhold til ADR/GGVSEB til transport af farligt gods.
Fra 1/6/2015 skal alle brændstofbeholdere (UN/RKK) mærkes af slutbrugeren i overensstemmelse med GHS/CLP-regulativet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!