Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Børste
Børste - 1
Børste - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Børste

Med rustfri stålwire til behandling af overflader af rustfrit stål med ligeslibere og boremaskiner

  • Skaftdiameter: 6 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Diameter Trådlængde Effektiv bredde Tråddiameter Antal PE
Pris/PE
0714692300
40 mm 9 mm 10 mm 0,20 mm
1 stk.
0714692301
60 mm 14 mm 14 mm 0,30 mm
1 stk.
071469 127
30 mm 6 mm 6 mm 0,2 mm
1 stk.
071469 128
50 mm
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
Bemærk

Bær altid sikkerhedsbriller og beskyttelseshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!