Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Børsteskive
Til rengøring og fjernelse af belægninger eller snavs på metaller, beton, natursten, træ og plast
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Støbt i ét stykke
- Ingen børstehår løsrives
- Kontrolleret og støjsvagt arbejde
Unik, robust keramisk slibekorn
Effektiv skæring, aggressiv og ekstremt lang levetid uden intenst slibetryk
Velegnet for op til 25.000 o/min.
Kan bruges på stort set alt håndbetjent el-værktøj
Højt niveau for konsistent effektivitet, lige indtil hele skiven er helt brugt
Lavere omkostninger
Værktøjsfrie hurtigskiftemonteringssystemer til diametre på 50 mm og 75 mm
Hurtig og nem montering
Integreret M14 gevind til diameter på 115 mm
Der kræves ingen speciel bagplade
Til fjernelse af genstridige, tykke og tynde aflejringer som f.eks. maling, rust, aflejringer, klæbende områder, pakningsrester, belægninger eller snavs på alle typer metal, samt til rengøring af beton, natursten træ og plast
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!