Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Børstesliber, trykluft, DBS 3500
Meget let og praktisk drevmaskine, så du sparer tid, når du fjerner undervognsbeskyttelse, tætningsmidler, maling, rust og folier
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Værktøjet må ikke smøres eller tilstoppes
Optimal hastighed holder varmen nede
Børster med lang levetid
Hærdede stålspidser
Hurtig at arbejde med
Bælter, der er velegnede til alle slags materialer
Udvalg af anvendelsesmuligheder
Forskellige børstetyper
Indstiksnippel ikke indeholdt
- Ideel til rengøring af svejsesømme under reparationsarbejde, fjernelse af maling og rust fra karrosserier og fjernelse af beskyttende lak fra reparationspaneler
- De 23 mm børsteremme er ideelle til brug på større områder
- De 11 mm børsteremme er adskilt for ekstremt god ydeevne og brugervenlighed i svært tilgængelige områder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!