Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ingen beskadigelse af ubeskadiget lak og ingen efterlakering
Adapterne kan anvendes flere gange og kan tilpasses efter bulens form
- Adapterne kan anvendes på små, store, runde og aflange buler
- Sættets store udvalg af adaptere muliggør en ensartet udtrækning af buler
Tidsbesparende
- Ingen tidskrævende af- og påmontering af indvendig beklædning og batteri
- Ingen forbrænding på bagsiden af pladen, hvilket gør det unødvendigt at behandle bagsiden
Bredt anvendelsesområde – også på kritiske steder
- Lille varmeudvikling gør det muligt at udføre bearbejdning på kritiske steder
- Kan eks. anvendes til motorcykeltanke, biler, campingvogne, rustfrit stål m.m.
Anvendelig på følgende materialer: lakerede overflader, stålplader (blanke eller galvaniserede), rustfrit stål, aluminium samt diverse plast- og kunststofmaterialer. Sættet kan bruges på pladetykkelse fra 0,5 – 2,0 mm.
Ved pålimning af forskellige udtrækkeradaptere kan bløde buler på forskellige materialer og overflader trækkes ud igen uden efterfølgende lakering.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!