Bundelement til trækankre, to dele
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bundelement til trækankre, to dele
Ideel til at forbinde trækonstruktioner til beton-, stål- og træunderkonstruktioner
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
- Ideel til en række monteringssituationer takket være flere kombinationsmuligheder med den respektive bagplade
- Dækker forskellige krav til aflastning eller bolthulleafstand på grund af forskellige geometrier
- Mulighed for præfabrikation på fabrikken, såsom montering af bagpladen eller hele paneler og færdiggørelse af indvendige vægge
- Også velegnet til vægpaneler med præfabrikeret monteringsniveau og dermed større bolthulleafstand
- Stor trækevne
Bemærk
Ingen beskadigelse af vægelementer under transport og reduceret risiko for personskade fra ikke-fremspringende dele
CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-14/0274
Anvendelsesområde
- Formontering af bagpladen med ankersøm eller bjælkeskoskruer på fabrikken
- Slutmontering af bundelementet med pias®-skruer til tilslutning til bagpladen og fastgørelse af boltankre eller betonskruer til forankring i jorden på byggepladsen
- Det er også muligt at justere højden nemt og hurtigt på byggepladsen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!