Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bundplade til kvadratiskperforeret panelsystem
Bundplade til kvadratiskperforeret panelsystem - 1
Bundplade til kvadratiskperforeret panelsystem - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Bundplade til kvadratiskperforeret panelsystem

Den praktiske organisator til overskuelig organisering, pladsbesparende opbevaring af værktøj, små dele og andre arbejdsmaterialer.

  • Bredde x højde: 750 x 1000 mm
  • Hulafstand: 40 mm
  • Tykkelse: 40 mm
  • Materiale: Stål
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Farve: Grøn
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
Varenr. Bredde x højde Hulafstand Tykkelse Materiale Antal PE
Pris/PE
9501008727
750 x 1000 mm 40 mm 40 mm Stål
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
  • Symmetrisk perforeret stålpladepanel med firkantede huller

  • Forstærket panel ved bagenden er svejset og har sidekanter

  • Hulafstanden fastholdes selv med flere plader ved siden af/over hinanden

  • Huller i forstærkningsprofilerne for nem vægmontering