Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Butyltætningstape
Butyltætningstape - 1
Butyltætningstape - 2
Butyltætningstape - 3
Butyltætningstape - 4
Butyltætningstape - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Butyltætningstape

Selvklæbende og selvbindende tætningstape lavet af butylgummi sikrer en langvarig forsegling på grund af dens UV-, vejr- og ældningsbestandighed

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fremragende vedhæftning og kompatibilitet med de fleste almindelige materialer


  • Fremragende kompatibilitet med PMMA, polycabonat og bitumen (i henhold til DIN EN 1548)


Lang holdbarhed


  • Næsten ubegrænset levetid ved korrekt og professionel anvendelse

  • God bestandighed over for UV, vejr og vand

  • Til både indendørs og udendørs brug

  • Vandtæt og vandafvisende


Ideel til brug inden for bæredygtigt byggeri


  • Ikke sundhedsskadelig

  • Lugtfri

  • Isolerende og støjabsorberende effekt

  • Yderst uigennemtrængelig for vanddamp

  • Ikke-krympende

  • Overholder VOC-kravene


Hurtig og nem påføring


  • Omgående funktionsdygtig

  • Permanent selvklæbende


  • Selvbindende

  • Egnet til kontakt med fødevarer

  • Uden opløsningsmidler og bitumen
Godkendelser
  • Overholder IVD tekniske datablade: nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Kompatibiliet: med bitumen i overenstemmelse med DIN EN 1548


ISEGA:


  • Til forsegling af rørsystemer til transport af tørfoder

  • Godkendelsescertifikatnummer: 65017 U 25


Overholder VOC-kravene i henhold til:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB-skema

  • Fransk VOC-klasse A+ og ”KMR ordinance"
Bemærk
  • Det skal undgås at skrue i/gennemtrænge butyltapen.

  • Butyl kan ikke fastgøres mekanisk!
Anvendelsesområde
Instruktioner
  • Overholder IVD tekniske datablade: nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Kompatibiliet: med bitumen i overenstemmelse med DIN EN 1548


ISEGA:


  • Til forsegling af rørsystemer til transport af tørfoder

  • Godkendelsescertifikatnummer: 65017 U 25


Overholder VOC-kravene i henhold til:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB-skema

  • Fransk VOC-klasse A+ og ”KMR ordinance"

Disse tekniske informationer er anbefalinger baseret på vores egne test og erfaringer. Lav egen test før hver anvendelse. På grund af det store antal anvendelser samt opbevarings- og anvendelsesforhold påtager vi os ikke noget ansvar for et specifikt anvendelsesresultat. Al teknisk information eller rådgivning fra vores gratis kundeservice gives med udelukkelse af ethvert ansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne er en del af vores kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller rådgiveren handlede forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter. Overhold det tekniske datablad!