Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Byggesilikone, neutral
Byggesilikone, neutral - 1
Byggesilikone, neutral - 2
Byggesilikone, neutral - 3
Byggesilikone, neutral - 4
Byggesilikone, neutral - 5
Byggesilikone, neutral - 6
Byggesilikone, neutral - 7
Byggesilikone, neutral - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Byggesilikone, neutral

Højkvalitets, lugtfri, testet tætningsmasse, der er velegnet til en lang række indendørs og udendørs anvendelser, der kræver ekspansionsfuger.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Emicode EC1+

  • Lang lagerholdbarhed

  • Klæber på de fleste overflader uden primer

  • Ikke korroderende på metaller

  • Kan bruges på basiske substrater som f.eks. beton, mørtel og fibercement

  • Næsten lugtfri

  • Høj grad af stabilitet

  • Yderst vejrbestandig
Bemærk

Byggesilikonen er ikke egnet til limning eller udfyldning af hulrum. Svarer til byggemateriale klasse B2 i overensstemmelse med DIN 4102 På grund af det store antal tilgængelige lak- og glaseringsformler bør du, især på alkydmaling og pulverlakeret aluminium, altid udføre dine egne tests. Fjern overskydende glittemiddel på glas og rammer umiddelbart efter påføringen for at undgå udtværing. Byggesilikonen kan anvendes som tætningsmasse mellem rammer og lamineret sikkerhedsglas. Når du udfører arbejdet, skal du sørge for, at der ikke er direkte kontakt mellem tætningsmassen og folien på det laminerede glas. Risiko for gulfarvning ved kontakt med hvide alkydharpiksmalingstyper kan ikke udelukkes. Med større fugemål vil den silikonelignende lugt vare ved i længere tid. Silikone har en tendens til at blive misfarvet i mørke områder, der ikke udsættes for UV-stråling. Undgå kontakt med VKP-bånd. Forskellige typer polykarbonat kræver test af klæbeevne og kompatibilitet før anvendelse. Der kan forekomme belastningsrevner, især når der påføres på skærekanten. Efter skinddannelse må der ikke sprøjtes væske (f.eks. fugemasseglittemiddel eller vand) på samlingen, da der kan opstå pletter.

EN 15651-1 til facadeelementer, klasse F-EXT-INT 25 LM


EN 15651-2 til glasering, klasse G-CC 25 LM


EN 15651-4 til gulvfuger, PW-EXT-INT-CC


ISO 11600 F+G, klasse 25 LM


DIN 18545-2 E

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.


EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.