Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
CA conditioning unit size 1, lockable

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

CA conditioning unit size 1, lockable

CA conditioning unit for supplying the pneumatic devices with clean, regulated, lubricated air. This is to improve the performance and increase the service life of the tools

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Vedligeholdelsesenhed størrelse 1 består af en kombination af filter/regulator/oliekande

  • Det modulære system gør det muligt at tilpasse vedligeholdelsesenheden

  • Det kompakte blokdesign fylder meget lidt

  • 5-µm filterelement til ekstremt ren trykluft

  • Det låsbare håndhjul sikrer et konstant arbejdstryk

  • Oliekanden forsyner de tilsluttede pneumatiske enheder med en justerbar nano-olietåge. Olietanken kan fyldes automatisk under drift
Bemærk

Vedligeholdelsesenheden kan transportere nano-olietågen optimalt op til 40 m og kan således forsyne flere forbrugere på samme tid.



Vægbeslag er ikke indeholdt i leveringsomfanget.